パワーストレッチロングタイツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31996013 品番WT-53-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

肌触りがよく保湿効果の高いレイスドファブリック使用!
膝の稼働を確保しながら、ムレの中心部をカバー

サイズL 機能吸汗速乾 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 仕様遠赤加工 着丈(cm)90 天幅(cm)34 身幅(cm)43

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31996013 WT-53-2 89583067 JW-162-BK-L BTパワーストレッチロングタイツ おたふく手袋 BTパワーストレッチロングタイツ おたふく手袋 1枚 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする