ユニット
ユニットの ワーキングウェア
ユニットの トップス
ユニットの 秋冬 トップス
防寒コート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31997325
品番
WT-38NB-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽くて保温力に定評があります。裏地は全天候型保温素材を採用しています。左胸には夜間も安心な大きめのリフレクターがついています。
色
ネイビー
サイズ
M
機能
静電気・帯電防止
用途
屋外作業時の防寒対策に。
付属品
上着着脱式フード
仕様
外ポケット×6、内ポケット×1、袖ポケット×1、チンガード、着脱式フード
トラスコ品番
106-3844
種別
防寒コート
材質
表地/裏地/中綿:ポリエステル
質量(g)
900
サイズ(cm)
118
胸囲(cm)
67
ウエスト(cm)
85
着丈(cm)
50
耐水圧(mm)
2000
適応胸囲(cm)
61