WT-22-2 帯電防止裏起毛前開きタイツ COVER WORK(カバーワーク) 31997526

帯電防止裏起毛前開きタイツ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着サイズL注文コード31997526品番WT-22-2
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

静電気帯電抑制性能(JIS T8118)適合。裏ピーチ起毛でなめらかな着心地と保温性を実現したインナータイツです。

用途屋外作業時の防寒対策に。ブラックサイズLトラスコ品番106-3820材質ポリエステル静電糸:ポリウレタン質量(g)150サイズ(cm)175-185着丈(cm)84-94JIS規格JIS T8118
注意
※静電気の発生・帯電を抑制しますが、効果は使用条件により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35081324
2026-04-01
用途: 冬場の寒い時のインナーにしてます。
金成製造業

静電気の発生がしないのが凄い。
毛玉には無縁そうです。
もうちょっと厚めならばよかった。

対象商品 : 35081324
2021-01-19
用途: 屋外、農作業
中本商事建設業・工事業

滑りが良く、足にフィットする感がありとてもはきやすい。あったかさも十分ありホットテック同等でした

対象商品 : 35081324
2020-02-22
用途: 野外作業時
その他業種

可もなく不可もない普通のタイツです。価格が安いので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする