ドライパワーサポート ロングタイツ
Sはユニセックスサイズ。
フロント部分のメッシュ素材には、衣服内のムレを軽減するキシリトールプリントを採用。
肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用。
前開き仕様。
股には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。
汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材。
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。
ウエストはブランドロゴ入りジャガードゴム仕様。
- 用途
- 現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般
- 色
- マーブ
- 混率(%)
- 本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、フロント部分:ポリエステル88・ポリウレタン12
- 素材
- 本体:DRYクールストレッチ、フロント部分:メッシュ
- 内容量
- 1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。全7種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
ボトムス インナー の新着商品
カテゴリ

































