ユニット
ユニットの シャツ・インナー
ユニットの 長袖 シャツ・インナー
ユニットの インナーコンプレッション 長袖
ブレスサーモシャツ長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
31998174
品番
WT-24-1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
左胸のポケットがうれしいミズノのサーモシャツ
色
ブラック
サイズ
M
機能
発熱
混率(%)
ポリエステル93、合成繊維(ブレスサーモ)7
仕様
汗冷え抑制
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60