ブレスサーモシャツ長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31998183 品番WT-24-2BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

左胸のポケットがうれしいミズノのサーモシャツ

ブラック サイズL 機能発熱 混率(%)ポリエステル93、合成繊維(ブレスサーモ)7 仕様汗冷え抑制 胸囲(cm)108 肩幅(cm)43 袖丈(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする