WT-24-3GY ブレスサーモシャツ長袖 ユニット 発熱 31998226

ブレスサーモシャツ長袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31998226 品番WT-24-3GY
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

左胸のポケットがうれしいミズノのサーモシャツ

グレー サイズXL 機能発熱 混率(%)ポリエステル93、合成繊維(ブレスサーモ)7 仕様汗冷え抑制 胸囲(cm)112 肩幅(cm)44 袖丈(cm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする