スモールパーツキャビネット 引出 小×3個・中×3個タイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31998698 品番小×3個・中×3個タイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
引出しは小×3個・中×3個のタイプで、これまでの小サイズでは収納できなかった広幅の小物が納しやすい、軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!

引出し数小×3個、中×3個 用途小物、パーツ等の収納 付属品小×3枚、中×3枚 材質ポリスチレン ブラック 質量(g)670 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×154×148 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小:63×134×38、中:132×134×38
RoHS指令対応証明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。
※落下等の強い衝撃が加わると本体・引出が破損する恐れがありますので取り扱いにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31998698
2022-06-02
用途:
建設業・工事業

手芸用の糸を収納しました。コンパクトながら、収納力も抜群です。釘なども入れたり、いくつか購入しました。またリピートとして、小物の整理をしたいと思います。

対象商品:
31998698
2022-02-20
用途:
パーツの収納

以前より使用していますが、特価のため追加しました。最高!

2022-01-30
用途:
自動車の電球整理

自動車の電球整理には少し小さく収まりませんでした。バラすと収まりました。電池の収納など用途は有ると思います。

対象商品:
31998698
2021-12-25
用途:
整理箱
卸売・小売業

コンパクトなサイズで、ちょっとした小物を整理するのに重宝しています。

対象商品:
31998698
2021-10-29
用途:
事務作業
NARIテック 様 (建設業・工事業)

大きさが良い感じでした。!使い勝手が良かったです。

対象商品:
31998698
2021-09-15
用途:
車のネジや、小さい部品などに使ってます。
有限会社サクセス21 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まあ、値段的には、いいと思いますが、もう少し大きいかなぁと思っていました。

対象商品:
31998698
2020-09-04
用途:
乾電池入れ用

今まで小型の段ボール箱に入れていたのですが、格好が悪いので2個購入し単1・単2・単
3・単4・ボタン電池などに分類して収納しました。すっきりしました。格好も良くなりました。

対象商品:
31998698
2019-06-09
用途:
小物の整理

"背面には壁掛け用の穴、底面には滑り止め用のゴム脚が付いています。" 同シリーズの大きいのには付いていますが、これにはどちらも付いていません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする