※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
52 Series(52-SY5)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置ダブル
ねじの種類
G
注文コード
32000072
品番
52-SY5220-LL100-01F
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・切換方式・ねじの種類
が
257
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気