※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52 Series(52-SY5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/8 切換方式2位置シングル ねじの種類G 注文コード32000352 品番52-SY5120-BLL30-01F
参考基準価格(税別)¥24,920 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は管接続口径・切換方式・ねじの種類257種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類G 管接続口径G1/8 切換方式2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする