SMC
SMCの 潤滑機器
AL Series(AL20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32007535
品番
AL20-N02-6R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
20mm
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(-) 取付オプションなし
ケース
(6) ナイロンケース
流れ方向
(R) 右→左
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32007535
AL20-N02-6R
52727597
AL20-N02-6R-A
ルブリケータ AL-Aシリーズ
SMC
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です