ブリードオフプライマー 外壁用下塗り材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(0.5kg) 注文コード32008489 品番1002926
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

緻密性が高いので、各種シーリング材に含まれる可塑剤の移行による粘着・汚れ防止に、高い効果が得られます。
幅広いシーリング材に適用できます。(ポリウレタン系、ポリサルファイト系、変性シリコーン系シーリング材など)
各種仕上げ塗材との密着性に優れています。

塗料液/白色、硬化剤/淡黄色 主な用途外部壁面 使用場所屋外用 主成分エポキシ セット内容塗料液/0.4kg、硬化剤/1kg 塗布面積(m2/缶)70〜100 塗布方法ローラー、はけ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地ポリウレタン系シーリング材、ポリサルファイト系シーリング材、変性シリコーン系シーリング材 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.18
注意
※シリコーン系シーリング材・油性コーキング材には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする