AL20-F01-6C AL Series(AL20) SMC 32008533

AL Series(AL20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32008533 品番AL20-F01-6C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ20mm ねじの種類(F) G 接続口径(01) 1/8 取付方式(-) 取付オプションなし ケース(6C) ケースガード付・ナイロンケース 流れ方向(-) 左→右 ドレン排出口(-) ドレンコックなし 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32008533 AL20-F01-6C 52727484 AL20-F01-6C-A ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする