ラジアスゲージ A R1〜7 34枚組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32008629 品番73767
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。

測定範囲(mm)1.0〜7.0 用途Rの測定に使用します。 材質冷間圧延鋼 質量(g)65 精度(mm)±0.05 寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 リーフ厚(mm)0.5
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【シンワ測定】ラジアスゲージ 製品紹介
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32008629
2022-06-01
用途:
R形状の確認など
B.I.R企画 様 (サービス業)

サビ止めと思われる油が隙間無く塗布されており、手やまわりに油が付いた。また匂いも付き
最悪でした。
すべてバラして一枚ずつ油を拭き取らなければ、部品に油が付着していまい商品にならなくなってしまいます。
せめて、注意書きでもあったら、注意したと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする