AL20-01B-23R AL Series(AL20) SMC 32008637

AL Series(AL20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32008637 品番AL20-01B-23R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,640
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ20mm ねじの種類(-) Rc 接続口径(01) 1/8 取付方式(B) ブラケット付 ケース(2) 金属ケース 流れ方向(R) 右→左 ドレン排出口(3) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする