シンワ測定
シンワ測定の 定盤・ゲージ・ケガキ
シンワ測定の ゲージ
シンワ測定の ラジアスゲージ
ラジアスゲージ B R7.5〜15 32枚組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32008638
品番
73768
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
測定範囲(mm)
7.5〜15.0
用途
Rの測定に使用します。
材質
冷間圧延鋼
質量(g)
115
精度(mm)
±0.05
寸法R(mm)
7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
リーフ厚(mm)
0.5
注意
※用途以外に使用しないでください。
商品説明動画
【シンワ測定】ラジアスゲージ 製品紹介
参考になった