SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
ルブリケータ AL-Aシリーズ
(2件のレビュー)
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/8
ボディサイズ
20
注文コード
32008908
品番
AL20-N01B-3CZ-A
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径・ボディサイズ
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
管接続口径
NPT1/8
ボディサイズ
20
ねじの種類
NPT
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ブラケット
(B) ブラケット付
取付け方法
ブラケット付
ドレン排出口
(3) ドレンコック付
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F
ケース
(C) ケースガード付
CADデータダウンロード