AL30-N02-RZ AL Series(AL30) SMC 32009242

AL Series(AL30)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32009242 品番AL30-N02-RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は68種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(02) 1/4 取付方式(-) 取付オプションなし ボディサイズ30mm ねじの種類(N) NPT ドレン排出口(-) ドレンコックなし 流れ方向(R) 右→左 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする