TAKEGAWA(武川)
ブレーキアジャストナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
汎用(ドラムブレーキ)
色
ゴールド
注文コード
32009295
品番
06-08-0149
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ削り出しのブレーキアジャストナットです。ノーマルのブレーキアジャストと交換するだけで工具を使用せずに調整が可能になり簡単にカスタムを楽しめます。
幅(mm)
12~12.5
色
ゴールド
直径(Φmm)
12以上
タイプ
3P
ねじの呼び
M6
主な適合車種
汎用(ドラムブレーキ)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。