SMC
SMCの 潤滑機器
AL Series(AL30)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32009784
品番
AL30-N03B-6Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,180
この商品は
68
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(03) 3/8
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
30mm
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード