SMC
SMCの 潤滑機器
AL Series(AL30)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32009854
品番
AL30-N02B-6RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,180
この商品は
68
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
30mm
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
流れ方向
(R) 右→左
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32009854
AL30-N02B-6RZ
52727868
AL30-N02B-6RZ-A
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30
SMC
1個
¥
4,198
税込
¥
4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です