シモン
牛床革オイル手袋 717AAAオイル大当付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1双
注文コード
32009959
品番
717AAAオイル大当付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
掌部・親指付根に大きな豚革当て付きで強度アップ。
袖口マジックで止め式でフィット感に優れています。
用途
機械・土木・建築・荷役・運送・その他一般作業やレジャー等
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛床革
入数(双)
1
仕様
親指付根/手のひら豚床革当付、袖口マジック止め式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32009959
717AAAオイル大当付
76092222
OIL-717
牛床革オイル加工手袋 OIL-717
シモン
1袋(10双)
¥
6,898
税込
¥
7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です