富士グローブ
HG-800 エイトグローブ
甲部特殊4層構造により強靭な防護性能を実現!
用途
蜂用 防刺用 ガーデニング用
厚さ(mm)
2.1
全長(cm)
32.5
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
26.6
内容量
1双
関連資料:
(0.7MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784868
2438
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください