ACE GLOVE(エースグローブ)
牛床革手袋 外縫い 内綿
Bグレードの牛床革背縫い手袋。内側の綿メリヤスがムレを軽減し、汗を吸うので快適に作業できます。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
材質
牛床革、綿
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80797581
AG3037
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください