プロワーク
豚甲メリヤス3双組 お得だ値#3220 Sサイズ
ソフトで摩耗に強い豚革を使用しています。
甲にメリヤス生地を使用し通気性に優れています。
お得な3双入りです。
用途
建築、建設、土木作業、設備や機械のメンテナンスに
トラスコ品番
344-1594
材質
掌部:豚革 甲部:綿
サイズ
S
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
182
内容量
1パック(3双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82550356
3220 S
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください