曜日別特売

牛革クレスト床袖付手袋 30cm

牛革クレスト床袖付手袋 30cm - 柏田製作所牛革クレスト床袖付手袋 30cm - 柏田製作所

国産なめし革使用しております。

用途
電気・内装工事、溶接、塗装、農業・園芸、運搬・運転、機械操作、レジャー・アウトドア、バイクなど
素材
本体:国産牛表革、袖部:国産牛床革
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82786728513-S30黄H300×W105×袖丈110黄L
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
23日以内出荷
82786737513-S30白H300×W110×袖丈110白LL
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
23日以内出荷
82786746513-S30黄H300×W110×袖丈110黄LL
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
23日以内出荷
82786755513-S30白H300×W105×袖丈110白L
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
23日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする