曜日別特売
717AAAオイル大当付 牛床革オイル手袋 717AAAオイル大当付 シモン 32009968

牛床革オイル手袋 717AAAオイル大当付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1双
注文コード
32009968
品番
717AAAオイル大当付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

掌部・親指付根に大きな豚革当て付きで強度アップ。
袖口マジックで止め式でフィット感に優れています。

用途
機械・土木・建築・荷役・運送・その他一般作業やレジャー等
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛床革
入数(双)
1
仕様
親指付根/手のひら豚床革当付、袖口マジック止め式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32009968717AAAオイル大当付76092231OIL-717717AAAオイル大当付 牛床革オイル加工手袋 OIL-717 シモン 76092231牛床革オイル加工手袋 OIL-717シモン1袋(10双)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
717AAAオイル大当付 牛床革オイル手袋 717AAAオイル大当付 1双 シモン 【通販モノタロウ】