シモン
シモンの 防護服・保護服・特殊服
シモンの 腕カバー
革製保護具 302腕カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
32010187
品番
302腕カバー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
丈、幅ともゆったりとした設計。
裏ポケット付き。
サイズ
フリー
材質
牛床革
用途
鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業
幅(cm)
21
全長(cm)
50