AL30-N03B-3WZ AL Series(AL30) SMC 32010667

AL Series(AL30)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32010667 品番AL30-N03B-3WZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,440
この商品は68種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(03) 3/8 取付方式(B) ブラケット付 ボディサイズ30mm ねじの種類(N) NPT ドレン排出口(3W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 流れ方向(-) 左→右 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F ケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32010667 AL30-N03B-3WZ 52728008 AL30-N03B-3WZ-A ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC 1個 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする