AL30-N02-23 AL Series(AL30) SMC 32011148

AL Series(AL30)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32011148 品番AL30-N02-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は68種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(02) 1/4 取付方式(-) 取付オプションなし ボディサイズ30mm ねじの種類(N) NPT ドレン排出口(3) ドレンコック付 流れ方向(-) 左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa ケース(2) 金属ケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32011148 AL30-N02-23 52727789 AL30-N02-23-A ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC 1個 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする