DSK01 どこでも学習台 Asmix(アスカ) 32011149

DSK01 どこでも学習台 Asmix(アスカ) 32011149
DSK01 どこでも学習台 Asmix(アスカ) 32011149
DSK01 どこでも学習台 Asmix(アスカ) 32011149
DSK01 どこでも学習台 Asmix(アスカ) 32011149
DSK01 どこでも学習台 Asmix(アスカ) 32011149
DSK01 どこでも学習台 Asmix(アスカ) 32011149
DSK01 どこでも学習台 Asmix(アスカ) 32011149

どこでも学習台DSK01

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
32011149
品番
DSK01
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

約10°の傾斜設定で正しい姿勢を保つ!疲れにくくなるので集中力もUP!
手元を傾斜させる事により、上体が起き頭の位置が安定します。
持ち手つきなので持ち運びもラクラク。
ノートや文房具、小物などを分けて収納できる収納スペース付。

材質
本体:紙、MDF、EVA、持ち手:PU
耐荷重(kg)
上に乗せる:5まで、中に入れる:3まで
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×330×90

商品説明動画

ASMIX どこでも学習台 DSK01

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32011149
2024-05-07
用途: 旅行先や外出時の勉強時
医療法人社団蓮沼医院 様(医療・福祉・介護関連業)

ゴールデンウイークの旅行先で子供の勉強用に利用しました。渋滞中の車内でも使用できたのでとても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする