SMC
SMCの 潤滑機器
AL Series(AL30)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32011464
品番
AL30-F02-8R
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
68
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
30mm
ねじの種類
(F) G
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
流れ方向
(R) 右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース
CADデータダウンロード