AL30-N03B-38RZ AL Series(AL30) SMC 32011866

AL Series(AL30)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32011866 品番AL30-N03B-38RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,480
この商品は68種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(03) 3/8 取付方式(B) ブラケット付 ボディサイズ30mm ねじの種類(N) NPT ドレン排出口(3) ドレンコック付 流れ方向(R) 右→左 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F ケース(8) レベルゲージ付金属ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする