画像準備中

ハピア 玄関収納 トール フラット縦木目 ミラー扉 ハンドルあり W1200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 32012515 品番 FMW00S35MAR7
参考基準価格(税別)¥184,700 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
幅(mm)1200 仕様ハンドル有、ミラー扉 ライトオーカー 高さ(mm)2345 奥行(mm)403 収納数44〜66足

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする