DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 玄関収納
DAIKEN(旧:大建工業)の 玄関収納箱
ハピア 玄関収納 トール フラット縦木目 ミラー扉 ハンドルあり W1200
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
32012533
品番
FMW00S35MLR7
参考基準価格(税別)
¥184,700
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
幅(mm)
1200
仕様
ハンドル有、ミラー扉
色
ミルベージュ
高さ(mm)
2345
奥行(mm)
403
収納数
33〜44足