画像準備中

ハピア 玄関収納 トール フラット縦木目 ミラー扉 ハンドルあり W1200

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 収納数44〜66足 ティーブラウン 注文コード32012549 品番FMW00S35MTR7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥184,700
この商品は収納数・色7種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)1200 仕様ハンドル有、ミラー扉 ティーブラウン 高さ(mm)2345 奥行(mm)403 収納数44〜66足

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする