DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 玄関収納
DAIKEN(旧:大建工業)の 玄関収納箱
ハピア 玄関収納 コの字 フラット縦木目 ウッド扉 ハンドルあり W1200
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ダルブラウン
注文コード
32012637
品番
FMW00S99MWR7
参考基準価格(税別)
¥125,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1200
仕様
ハンドル有、ウッド扉
色
ダルブラウン
高さ(mm)
2045
奥行(mm)
405
収納数
31〜48足