AL40-N03B-RZ AL Series(AL40) SMC 32012864

AL Series(AL40)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32012864 品番AL40-N03B-RZ
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は97種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ40mm ねじの種類(N) NPT 接続口径(03) 3/8 取付方式(B) ブラケット付 ケース(-) ポリカーボネートケース 流れ方向(R) 右→左 ドレン排出口(-) ドレンコックなし 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする