SMC
SMCの 潤滑機器
AL Series(AL40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32012925
品番
AL40-N04B-RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,610
この商品は
97
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40mm
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(04) 1/2
取付方式
(B) ブラケット付
ケース
(-) ポリカーボネートケース
流れ方向
(R) 右→左
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
CADデータダウンロード