AL40-N04-6RZ AL Series(AL40) SMC 32013135

AL Series(AL40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32013135 品番AL40-N04-6RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,850
この商品は97種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ40mm ねじの種類(N) NPT 接続口径(04) 1/2 取付方式(-) 取付オプションなし ケース(6) ナイロンケース 流れ方向(R) 右→左 ドレン排出口(-) ドレンコックなし 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする