SMC
SMCの 潤滑機器
AL Series(AL40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32013178
品番
AL40-02B-3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,860
この商品は
97
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40mm
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(B) ブラケット付
ケース
(-) ポリカーボネートケース
流れ方向
(R) 右→左
ドレン排出口
(3) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
CADデータダウンロード