SMC
SMCの 潤滑機器
AL Series(AL40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32013248
品番
AL40-N04B-3RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,860
この商品は
97
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40mm
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(04) 1/2
取付方式
(B) ブラケット付
ケース
(-) ポリカーボネートケース
流れ方向
(R) 右→左
ドレン排出口
(3) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32013248
AL40-N04B-3RZ
52728577
AL40-N04B-3RZ-A
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40
SMC
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です