AL40-N03B-3 AL Series(AL40) SMC 32013284

AL Series(AL40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32013284 品番AL40-N03B-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,860
この商品は97種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ40mm ねじの種類(N) NPT 接続口径(03) 3/8 取付方式(B) ブラケット付 ケース(-) ポリカーボネートケース 流れ方向(-) 左→右 ドレン排出口(3) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする