AL40-N03-2RZ AL Series(AL40) SMC 32013363

AL Series(AL40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32013363 品番AL40-N03-2RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,950
この商品は97種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ40mm ねじの種類(N) NPT 接続口径(03) 3/8 取付方式(-) 取付オプションなし ケース(2) 金属ケース 流れ方向(R) 右→左 ドレン排出口(-) ドレンコックなし 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32013363 AL40-N03-2RZ 52728306 AL40-N03-2RZ-A ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする