DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装ドア
DAIKEN(旧:大建工業)の 引違い戸
ハピア 引戸(引違)01タイプ 162 空錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
32013757
品番
AAF01-14TH-FNA7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
モノホワイト
セット内容
扉、引手(空錠)
枠外幅(mm)
1645
枠外高さ(mm)
2045
扉寸法(mm)
819×2002
有効間口(mm)
776.5
注意
※画像・品番表記部分はドア本体のみです。実際の施工には別売りの枠材を選択して下さい。
※別売りの引違戸枠材には壁厚により2種類用意してます。一般的には戸建住宅は154mm、マンション等の集合住宅は113mm