SMC
SMCの 潤滑機器
AL Series(AL40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32013792
品番
AL40-N03B-6Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,160
この商品は
97
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40mm
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(03) 3/8
取付方式
(B) ブラケット付
ケース
(6) ナイロンケース
流れ方向
(-) 左→右
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32013792
AL40-N03B-6Z
52728403
AL40-N03B-6Z-A
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40
SMC
1個
¥
5,198
税込
¥
5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です