SMC
SMCの 潤滑機器
AL Series(AL40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32014237
品番
AL40-03-36RW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,260
この商品は
97
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40mm
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
取付方式
(-) 取付オプションなし
ケース
(6) ナイロンケース
流れ方向
(R) 右→左
ドレン排出口
(3W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32014237
AL40-03-36RW
52728053
AL40-03-36RW-A
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40
SMC
1個
¥
5,298
税込
¥
5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です