因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 空調用支持金具
スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
32015297
品番
SRV-58B
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
表面処理
ユニクロ
適合サイズ(mm)
(保温材厚)10×10、(銅管)12.70×22.22〜15.88×25.40
許容静荷重(N[kgf])
196[20]
寸法L1(mm)
84
寸法L2(mm)
71.5
寸法H(mm)
121
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
51
厚さ(mm)
(本体)1.0、(フタ)1.0
タイプ
全ねじボトル取付タイプ
仕様
位置ズレ防止穴付き
用途
W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
アズワン品番
64-8694-25
注意
※屋内専用です。
※W3/8ボルト以外には使用しないでください。