SRV-710B スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工 32015315 SRV-710B スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工 32015315

スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 32015315 品番 SRV-710B
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。

表面処理ユニクロ 適合サイズ(mm)(保温材厚)10×10/10×20、(銅管)22.22×28.58〜22.22×31.75/6.35×12.70〜12.70×19.05 許容静荷重(N[kgf])196[20] 寸法L1(mm)94 寸法L2(mm)81.5 寸法H(mm)128.5 寸法A(mm)94 寸法B(mm)61 厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0 タイプ全ねじボトル取付タイプ 仕様位置ズレ防止穴付き 用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 アズワン品番64-8694-27
注意
※屋内専用です。
※W3/8ボルト以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする