SRV-1012B スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工 32015349 SRV-1012B スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工 32015349

スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 32015349 品番 SRV-1012B
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。

表面処理ユニクロ 適合サイズ(mm)(保温材厚)10×10/10×20、(銅管)25.58×38.10〜25.40×41.28/15.88×28.58 許容静荷重(N[kgf])196[20] 寸法L1(mm)103 寸法L2(mm)90.5 寸法H(mm)155 寸法A(mm)119 寸法B(mm)70 厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0 タイプ全ねじボトル取付タイプ 仕様位置ズレ防止穴付き 用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 アズワン品番64-8694-10
注意
※屋内専用です。
※W3/8ボルト以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする